MODULO VASOS PARA APRIETE CULATA

N.º do artigo: MOD.CH
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
Tipo de produto Armario colgante

Números de identificação e classificações

Número do artigo MOD.CH
EAN/GTIN 3148517840522
Número do fabricante MOD.CH
Número L L60130 3150

Descrição

Descripción:

  • Módulo de plástico XL - Herramientas para apretar y aflojar culatas, 24 uds.

Volumen de suministro:

  • Destornilladores de 1/2″ D.34 BL: M7 - M9 - M10 - M12 - M14 - M16
  • Destornilladores 1/2″ SVLB: M6 - M8 - M10 - M12 - M14
  • Las llaves de vaso 3/8″ JTX: T8 - T10
  • Las llaves de vaso 1/2″ STX: T12 - T14 - T16 - T18 - T20
  • Las llaves de vaso de 1/2″ SXLA: T55 - T70
  • Las llaves de vaso de 1/2″ SHPLA: 6 - 8 - 10 - 12 mm
  • La plaquita XL en caliente PL. 663

Por lo tanto, no es necesario que el usuario se ponga en contacto con la empresa.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta