Sierras de perforación de carburo de tungsteno de varios materiales 79 mm

N.º do artigo: LXAH432
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
Tipo de produto Corona perforadora

Números de identificação e classificações

Número do artigo LXAH432
EAN/GTIN 885911654234
Número do fabricante LXAH432

Descrição

Descripción:

  • Sierra de perforación multimaterial para un corte rápido y sin concesiones de madera, madera con clavos, hormigón celular, fibrocemento o ladrillos
  • Hasta 6 veces más rápido en comparación con una sierra de perforación bimaterial LENOX*
  • Los grandes dientes de carburo y el agresivo diseño de los dientes proporcionan una rápida, corte potente
  • Corte sin esfuerzo de madera perforada con clavos
  • Filo de corte con carburo de alto rendimiento - para una alta durabilidad y para proteger los dientes al cortar madera perforada con clavos o materiales abrasivos
  • Diseño multifacético
  • Profundidad de trabajo 62 mm
  • Corta material aún más fuerte en un solo paso
  • Retirada rápida y sin esfuerzo del núcleo de la broca
  • Aplicación: Los dientes de metal duro están optimizados para cortar una amplia gama de materiales - incluyendo madera impregnada de clavos, hormigón celular, fibrocemento y ladrillo
  • *en comparación directa con una sierra de corona bimetálica LENOX en madera impregnada a presión de 5 cm de espesor

Volumen de suministro:

  • 1 sierra de corona Lenox Carburo Multimaterial 79 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta