Sierra de metal duro 86 mm

N.º do artigo: LXAH3338
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
Tipo de produto Corona perforadora

Números de identificação e classificações

Número do artigo LXAH3338
EAN/GTIN 885911629751
Número do fabricante LXAH3338
Número L L51190 354

Descrição

Descripción:

  • Sierra de agujeros de carburo CTHS 3 3/8 86 mm
  • Sierra de agujeros con punta de carburo - sierra de agujeros de carburo extremadamente duradera y resistente para taladrar agujeros en madera, madera penetrada por clavos, acero, acero inox, hierro fundido y otros materiales abrasivos
  • Vida útil hasta 50 veces más larga (en comparación directa con las sierras de corona bimetálicas LENOX para hierro fundido)
  • Segmentos de metal duro de alta calidad soldados a los dientes para una mayor durabilidad y para proteger los dientes del desgarro
  • Extremadamente versátil - los dientes agresivos cortan madera, madera impregnada de clavos, acero, acero inoxidable, hierro fundido, fibrocemento y cartón-yeso
  • SPEED SLOT® - la ranura grande y de longitud completa proporciona numerosos puntos de palanca y permite una extracción rápida y fácil del núcleo

Contenido:

1 Pieza

Volumen de suministro:

  • Sierra para agujeros de metal duro 86mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta