Chaqueta de invierno de alta visibilidad para mujer Yellow L R

N.º do artigo: LW74YERL
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
Número do artigo LW74YERL
EAN/GTIN 5036108337354
Número do fabricante LW74YERL

Descrição

Descripción:

La chaqueta de invierno de alta visibilidad para mujer ofrece al usuario las prestaciones de una silueta y hechura modernas con el añadido de un forro acolchado para calidez y comodidad. La cinta reflectante inclinada crea un diseño moderno mejorado. Esta chaqueta aislante junto con su duradero tejido Oxford, borde trasero curvado, puños ajustables y capucha desmontable es apropiada para trabajos en múltiples entornos.

Característica:

  • Impermeable con las costuras encintadas evita la penetración de agua
  • Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
  • EN342 Protección contra el frío, certificado hasta -40°C
  • Bolsillos con cremalleras
  • Acolchado para aislamiento térmico
  • Borde trasero curvado para más protección
  • Puños ajustables con cierre autoadherente para un firme ajuste
  • Mangas ranglan para un cómodo ajuste
  • Cita reflectante para mayor visibilidad
  • Tapeta antiaguaceros con sello, sobre cremallera para mayor protección
  • Bolsillo oculto para el móvil
  • 4 Bolsillos para mayor capacidad
  • Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
  • Capucha oculta desmontable para cuando se requiera
  • Acceso para impresión para imagen corporativa
  • Horma de mujer
  • Certificado según la EN ISO 20471 tras 50 lavados
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 4:1 X (WP 15,000mm)
  • EN 342 (0.345 (M².K/W), 2, X)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
  • ANSI/ISEA 107 TYPE P Class 3

Material:

Tejido exterior: 300D Industry: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster , acabado anti-manchas, doble revestimiento de PU
Composición de la carcasa: 300D Industry: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster , acabado anti-manchas, doble revestimiento de PU
Tejido del forro: 100% Poliéster
Composición del forro: 100% Poliéster
Tejido de relleno: 100% Poliéster
Composición del relleno: 100% Poliéster
Peso de la carcasa gm: 190
Peso de la carcasa oz: 5.5
Peso del forro gm: 60
Peso del forro oz: 2
Peso del relleno gm: 170
Peso del relleno oz: 5
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.; Máximo 50 lavados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta