Polo de alta visibilidad Cotton Confort Pro para mujer Yellow/Black XL R

N.º do artigo: LW72YBRXL
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
Número do artigo LW72YBRXL
EAN/GTIN 5036108366804
Número do fabricante LW72YBRXL

Descrição

Descripción:

Este contemporáneo polo, combina el transpirable tejido Cotton Confort con cinta HiVisTex Pro. Esta prenda favorece una enorme libertad de movimiento mientras presenta una hechura femenina.

Característica:

  • Tejido transpirable y absorbente de humedad, que ayuda a mantener el cuerpo caliente, fresco y seco
  • Alto contenido en algodón, para mayor comodidad
  • Ligera y flexible cinta reflectante HiVisTex Pro segmentada para mayor visibilidad
  • Estilo superior con cuello en contraste y línea fluorescente
  • Aberturas laterales de ventilación para mayor comodidad
  • Horma de mujer
  • Abertura por plaqueta con botones
  • Cumple la norma EN ISO 20471
  • Certificado según la EN ISO 20471 tras 50 lavados
  • Cumple la norma RIS 3279-TOM de los ferrocarriles ingleses (sólo naranja)
  • Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2
  • ANSI/ISEA 107 TYPE P CLASS 2

Material:

Tejido exterior: Punto 55% Algodón, 45% Poliéster
Composición de la carcasa: Punto 55% Algodón, 45% Poliéster
Peso de la carcasa gm: 175
Peso de la carcasa oz: 5
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.; Máximo 50 lavados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta