Descrição:
Este batín está hecho con nuestra sarga elástica KIngsmill diseñada para que mueva su cuerpo durante toda la jornada laboral. Este modelo es un clásico diseño con topos que ofrece una favorecedora imagen.
Característica:
- Tejido elástico en 2 direcciones para facilidad de movimiento y mayor comodidad.
- Fuelle en la espalda para mayor libertad de movimiento
- 3 Bolsillos para mayor capacidad
- Bolsillo para tijeras oculto
- Abertura frontal por cremallera, para un fácil acceso
- Bolsillo impermeable para más seguridad
- Horma de mujer
Material:
Tejido exterior: Kingsmill Polycotton Stretch: 65% Poliéster, 33% Algodón, 2% Elastano
Composición de la carcasa: 65% Poliéster, 33% Algodón, 2% Elastano
Peso de la carcasa gm: 145
Peso de la carcasa oz: 4
Lavado: Temp. máx. lavado 60ºC, proceso normal; No usar blanqueante; Secadora, temperatura baja; Secar escurriendo tendiendo; Planchar máximo 150ºC; No lavar en seco.;