Batín premamá elástico White XXXL R

N.º do artigo: LW18WHRXXXL
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos

PORTWEST® O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca PORTWEST®

Tamanhos homens – calças de trabalho
Tamanho do pedido DE Tamanho em polegadas Medida da cintura em cm Medida interior da perna em cm Altura em cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Tamanhos homens – partes de cima
Tamanho INT Tamanho do pedido DE Medida do peito em cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Tamanhos mulheres – calças de trabalho
Tamanho do pedido DE Tamanho em polegadas Medida da cintura em cm Medida da anca em cm Medida interior da perna em cm Altura em cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Tamanhos mulheres – partes de cima
Tamanho INT Tamanho do pedido DE Medida do peito em cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Como efetuar a medição

sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho unissexo 3XL
Pregas elásticas nas costas

Números de identificação e classificações

Número do artigo LW18WHRXXXL
EAN/GTIN 5036108351268
Número do fabricante LW18WHRXXXL

Descrição

Descrição:

Es la versión premamá de nuestro batín elástico con un ligero tejido elástico, moderno diseño y favorecedora hechura. El confort de esta prenda está incrementado por el diseño de la trasera con fuelle y frontal con cremallera.

Característica:

  • Tejido elástico en 2 direcciones para facilidad de movimiento y mayor comodidad.
  • Fuelle en la espalda para mayor libertad de movimiento
  • 3 Bolsillos para mayor capacidad
  • Bolsillo para tijeras oculto
  • Abertura frontal por cremallera, para un fácil acceso
  • Bolsillo impermeable para más seguridad
  • Horma de mujer

Material:

Tejido exterior: Kingsmill Polycotton Stretch: 65% Poliéster, 33% Algodón, 2% Elastano
Composición de la carcasa: 65% Poliéster, 33% Algodón, 2% Elastano
Peso de la carcasa gm: 145
Peso de la carcasa oz: 4
Lavado: Temp. máx. lavado 60ºC, proceso normal; No usar blanqueante; Secadora, temperatura baja; Secar escurriendo tendiendo; Planchar máximo 150ºC; No lavar en seco.;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta