Batín premamá elástico Hamilton Blue M R

N.º do artigo: LW18HBRM
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
Tamanho unissexo M
Pregas elásticas nas costas

Números de identificação e classificações

Número do artigo LW18HBRM
EAN/GTIN 5036108351077
Número do fabricante LW18HBRM

Descrição

Descripción:

Es la versión premamá de nuestro batín elástico con un ligero tejido elástico, moderno diseño y favorecedora hechura. El confort de esta prenda está incrementado por el diseño de la trasera con fuelle y frontal con cremallera.

Característica:

  • Tejido elástico en 2 direcciones para facilidad de movimiento y mayor comodidad.
  • Fuelle en la espalda para mayor libertad de movimiento
  • 3 Bolsillos para mayor capacidad
  • Bolsillo para tijeras oculto
  • Abertura frontal por cremallera, para un fácil acceso
  • Bolsillo impermeable para más seguridad
  • Horma de mujer

Material:

Tejido exterior: Kingsmill Polycotton Stretch: 65% Poliéster, 33% Algodón, 2% Elastano
Composición de la carcasa: 65% Poliéster, 33% Algodón, 2% Elastano
Peso de la carcasa gm: 145
Peso de la carcasa oz: 4
Lavado: Temp. máx. lavado 60ºC, proceso normal; No usar blanqueante; Secadora, temperatura baja; Secar escurriendo tendiendo; Planchar máximo 150ºC; No lavar en seco.;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta