Tornillo de apriete de metal ligero LMU 100/50

N.º do artigo: LMU10/5
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
Tipo de produto Sargento

Números de identificação e classificações

Número do artigo LMU10/5
EAN/GTIN 4008158032559
Número do fabricante LMU10/5
Número L L80030 42

Descrição

Descripción:

  • Fuerza de sujeción de hasta 1.500 N
  • Sujeción escalonada
  • Se suministra con dos tapas protectoras
  • Pequeño y fácil de manejar
  • Ligero

Característica:

  • alcance de brazo: 50 mm
  • Material / superficie:
    • Parte superior e inferior de hierro fundido maleable reforzado, galvanizado
    • Riel de acero galvanizado
    • Husillo con hilo trapezoidal hecho de acero laminado, galvanizado
    • mango hecho de madera, laca a base de agua
    • placa de compresión fabricado en acero, prensado en frío, galvanizado
    • Tapas protectoras de plástico
  • Ferrocarril: 15x5 mm
  • abertura de sujeción: 100 mm

Ventaja:

Sujeción cruzada
  • La parte superior y el riel hechos de acero de alta calidad se extraen de una sola pieza. La forma en U del soporte fijo permite una sujeción de corte transversal de hasta 20 mm.
Barra deslizante
  • El soporte deslizante está hecho de zinc fundido a presión. Es ligero, estable y resistente a la rotura.
Gorras protectoras
  • Las piezas de trabajo sensibles especiales están protegidas eficazmente por las tapas protectoras. Para una sujeción suave y completa.

Aplicación:

  • Obras interiores
  • Bricolaje
  • Fabricación de muebles y ebanistería
  • Equipamiento de cocinas y tiendas
  • Sujeción rápida y delicada

Nota:

  • Información de peligro:
    • Las herramientas de sujeción no son adecuadas para levantar, tirar o transportar.
    • Las herramientas de sujeción solo pueden sujetarse a mano sin recurso adicional.
    • El uso incorrecto puede causar lesiones personales o daños a la propiedad.
    • Nunca modifique o procese las herramientas de sujeción, solo úselas en su estado original. Si es necesario, utilice solo piezas de repuesto originales.
  • Instrucciones de cuidado:
    • Es necesario un mantenimiento regular, solo entonces puede garantizar un agarre seguro (sin deslizamiento de la barra deslizante)
    • Generalmente, retire la suciedad
    • Mantenga siempre el riel libre de grasa, aceite o pegamento seco, ceras y agentes liberadores que contengan silicona
    • Limpie el carril estriado con un cepillo de acero
    • Limpie y engrase el husillo regularmente
    • Limpiar y aceite placa de compresión regularmente

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta