Tornillo de sujeción de mesa LM10/5R8 100/50

N.º do artigo: LM10/5R8
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
Tipo de produto Sargento

Números de identificação e classificações

Número do artigo LM10/5R8
EAN/GTIN 4008158032238
Número do fabricante LM10/5R8
Número L L80040 39

Descrição

Descripción:

  • Especialmente para aplicaciones de bricolaje y electrodomésticos
  • Accesorio especial para abrazaderas angulares WS 3/WS 6, abrazadera de tornillo S 10 y abrazaderas paralelas KRE/KREV y KR/KRV de K Body REVO para sujetarlas a un borde de la superficie de trabajo

Característica:

  • alcance de brazo: 50 mm
  • Pernos: Ø8 mm
  • abertura de sujeción: 100 mm

Aplicación:

  • Obras interiores
  • Bricolaje
  • Fabricación de muebles y ebanistería

Nota:

  • Información de peligro:
    • Las herramientas de sujeción no son adecuadas para levantar, tirar o transportar.
    • Las herramientas de sujeción solo pueden sujetarse a mano sin recurso adicional.
    • El uso incorrecto puede causar lesiones personales o daños a la propiedad.
    • Nunca modifique o procese las herramientas de sujeción, solo úselas en su estado original. Si es necesario, utilice solo piezas de repuesto originales.

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta