SLS 5 LONGE POIGNET 1.2M 1 MOUSQUETON 80

N.º do artigo: LAN-WRT1.2
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
Número do artigo LAN-WRT1.2
EAN/GTIN 3662424028588
Número do fabricante LAN-WRT1.2
Número L L60130 8033

Descrição

Descrição:

  • Las fortalezas del producto: Correa para fijar a la muñeca herramientas de la gama FACOM SLS
  • Mosquetón de acero inoxidable, 80 mm, con tornillo de bloqueo
  • Especialmente indicada para fijar a la muñeca herramientas ligeras, permite una gran libertad de movimientos
  • Longitud de la correa estirada sin mosquetón: 1,20 m
  • Anchura de la correa: 20 mm
  • Longitud del bucle de la muñeca: 220 mm
  • Carga nominal admisible: 6 kg

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta