Traje de agua Sealtex Essential (Traje 2 piezas) Navy XXXL R

N.º do artigo: L450NARXXXL
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos

PORTWEST® O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca PORTWEST®

Tamanhos homens – calças de trabalho
Tamanho do pedido DE Tamanho em polegadas Medida da cintura em cm Medida interior da perna em cm Altura em cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Tamanhos homens – partes de cima
Tamanho INT Tamanho do pedido DE Medida do peito em cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Tamanhos mulheres – calças de trabalho
Tamanho do pedido DE Tamanho em polegadas Medida da cintura em cm Medida da anca em cm Medida interior da perna em cm Altura em cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Tamanhos mulheres – partes de cima
Tamanho INT Tamanho do pedido DE Medida do peito em cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Como efetuar a medição
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
Número do artigo L450NARXXXL
EAN/GTIN 5036108320004
Número do fabricante L450NARXXXL

Descrição

Descrição:

El traje de agua Sealtex Essential ofrece una protección excelente en un único conjunto muy conveniente. Un apreciado conjunto de chaqueta y pantalón con todas las grandiosas características presentes en nuestras colecciones Sealtex, incluyendo las costuras soldadas por alta frecuencia. Este traje viene empaquetado en una bolsa ideal para la venta al por menor.

Característica:

  • Impermeable con costuras soldadas para evitar la penetración de agua
  • Puños con corchetes para un firme ajuste
  • Frontal con tapeta antiaguaceros, para proteger contra los elementos
  • Extremos con corchetes para un firme ajuste
  • Cintura elástica completa para el mayor nivel de comodidad
  • Bolsa expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
  • Conjunto de chaqueta y pantalón para más utilidad
  • Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
  • 2 bolsillos seguros
  • Cordón en capucha y borde inferior para un firme y cómodo ajuste
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA

Material:

Tejido exterior: Sealtex Essential: 95% PVC, 5% PU
Composición de la carcasa: 95% PVC, 5% PU
Peso de la carcasa gm: 330
Peso de la carcasa oz: 9.5
Lavado: Temp. máx. lavado 30ºC, proceso normal; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta