Descrição:
El traje de agua Sealtex Essential ofrece una protección excelente en un único conjunto muy conveniente. Un apreciado conjunto de chaqueta y pantalón con todas las grandiosas características presentes en nuestras colecciones Sealtex, incluyendo las costuras soldadas por alta frecuencia. Este traje viene empaquetado en una bolsa ideal para la venta al por menor.
Característica:
- Impermeable con costuras soldadas para evitar la penetración de agua
- Puños con corchetes para un firme ajuste
- Frontal con tapeta antiaguaceros, para proteger contra los elementos
- Extremos con corchetes para un firme ajuste
- Cintura elástica completa para el mayor nivel de comodidad
- Bolsa expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
- Conjunto de chaqueta y pantalón para más utilidad
- Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
- 2 bolsillos seguros
- Cordón en capucha y borde inferior para un firme y cómodo ajuste
- Certificado CE
- Marcado UKCA
Material:
Tejido exterior: Sealtex Essential: 95% PVC, 5% PU
Composición de la carcasa: 95% PVC, 5% PU
Peso de la carcasa gm: 330
Peso de la carcasa oz: 9.5
Lavado: Temp. máx. lavado 30ºC, proceso normal; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.;