Traje de agua Essentials (traje de 2 piezas) Yellow XL R

N.º do artigo: L440YERXL
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
Número do artigo L440YERXL
EAN/GTIN 5036108311576
Número do fabricante L440YERXL

Descrição

Descripción:

El traje para lluvia Essentials ofrece una excelente protección impermeable en un práctico conjunto. Este traje clásico, ligero y de gran relación calidad/precio, es imprescindible gracias a sus costuras selladas. Las características incluyen 2 bolsillos en la parte delantera de la chaqueta y 2 bolsillos laterales de acceso en el pantalón, con una capucha plegable ajustable y una abertura trasera para aireación. La chaqueta también tiene puños elásticos interiores para evitar la entrada de agua y el pantalón tiene una cintura totalmente elástica y un dobladillo ajustable con corchetes para facilitar su uso. Este traje viene empaquetado, todo junto, en una bolsa ideal para la venta en tienda.

Característica:

  • Tejido ligero, transpirable con costuras encintadas que evita la penetración de agua
  • Parte trasera superior aireada y ojetes para mayor transpiración y comodidad
  • Abertura frontal por cremallera, para un fácil acceso
  • Puños elásticos, para un firme ajuste
  • Cintura elástica completa para el mayor nivel de comodidad
  • Extremos con corchetes para un firme ajuste
  • Conjunto de chaqueta y pantalón para más utilidad
  • Bolsa expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
  • Impermeable con las costuras encintadas evita la penetración de agua
  • Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
  • 2 bolsillos seguros
  • Capucha desmontable para mayor practicidad
  • Cremallera de diseño europeo con el tirador situado en la parte izquierda de la prenda
  • Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA

Material:

Tejido exterior: 100% Poliéster, cubierto con PVC
Composición de la carcasa: 100% Poliéster, cubierto con PVC
Peso de la carcasa gm: 190
Peso de la carcasa oz: 5.5
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso normal; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta