Ejecución:
- Solución [µm]: 0,001
- Resolución [µ-in]: .01
Descripción:
TESA RUGOSURF 20 rugosímetro portátil de taller Z = ± 200 μm (± 0,0079 in) X = 16 mm (0,63 in)
Característica:
- Rango de medición: Z: ±200 µm; X: 16 mm
- Rango de indicación: Ra = 0 ÷ 100 μm; Rt = 0,05 ÷ 400 μm
- Max. errores permitidos: R = rugosidad en μm; 0,05 μm + (5% R)
- Material: Punta de lápiz: diamante
- Dimensiones: Vivienda: 122 x 60 x 62 mm; pantalla: 160 x 100 píxeles; Consejo: R2 μm, 90°
- Grado de protección: Teclado: IP67
- Visualización: LCD, negro/blanco
- Salida(s) de datos: Micro-USB
- Fuerza de medición: 0,75 MN
- Unidades: Mm / in
- Parámetros de rugosidad: Disponible con el RUGOSURF 20 utilizado junto con las siguientes versiones de TESA DATA-STUDIO:
- Versión Basic: Según ISO 4287: Ra, Rq, Rt, Rz, RC, Rmax, RSM, RPC; según ISO 12085: PT, R, AR, Rx, PPC
- Versión Premium: Según ISO 12085: RKE, Rpke, Rvke, A1E, A2E, Mr1e, Mr2e; según ISO 4287: RP, RV, RSK, Rku, RΔq, RΔa, RMR rel, Rδc, RMR(c); Pa, PQ, PP, PV, Pt, PC, RPC, R3z; PSK, Pku, PSM, PΔq, PMR rel, Pδc, PMR(c); RK, RPK, Rvk, A1, A2, MR1, MR2; así como todos los parámetros de la versión Basic
- Gráfico(s): Con la versión DATA-STUDIO: Basic: R-perfil; Premium: Perfil P, perfil RK
- Corte: Número: 1 - 5; longitudes: 0,25 - 0,8 - 2,5 mm (ISO 4287); 1,5 - 2,5 - 4 - 8 - 12 - 16 mm (ISO 12085)
- Memoria: Mediciones con parámetros: < 1'000; mediciones con perfil y gráfico: < 20
- Velocidad de desplazamiento de la sonda: 1 mm/s
- Retraso antes de la medición: 4 a 10 s.
Norma:
ISO 3274, ISO 4287, ISO 12085, ISO 21920