Ejecución:
- Rosca de conexión para el cambio de los cabezales de medición.
- Cabeza de medición autocentrable con tres palpadores de medición decalados en 120° con salida lateral.
- Palpadores de medición a partir de 12 mm con blindaje de metal duro.
- Palpadores de medición a partir de 12 mm para mediciones hasta la base de perforación.
- Cabeza de medición a partir de 40 mm para disminuir el peso, de aluminio.
- Reloj comparador giratorio para todas las posiciones de medición.
Rango de medición 20 - 50 mm.
Descripción:
Pistola de medición autocentrable en el juego Micromar 844 AS; normalizado de fábrica; capacidad de medición: 20 - 50mm; volumen de suministro: manual de instrucciones, reloj comparador digital 1086 R, anillos de comprobación, llave para cambiar los cabezales de medición (a partir de 30 mm), estuche