LLAVE DE TUBO PARA BUJIAS 21MM

N.º do artigo: L.21L
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
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo L.21L
EAN/GTIN 3148510312156
Número do fabricante L.21L
Número L L60130 10471

Descrição

Descrição:

  • Las fortalezas del producto: Con dispositivo de retención para la bujía
  • El mango en cruz extraíble permite reapretar en un ángulo de 90°
  • Dispositivo para guardar el mango en cruz en el cuerpo de la llave.

Característica:

  • D [mm]: 27,5
  • A [mm]: 300
  • [g]: 460

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta