Descrição:
Moderno polar confeccionado con suave tejido de polar Borg que asegura el que, una vez puesto, no querrá quitárselo. Los refuerzos en los hombros y paneles traseros ofrecen mayor duración para las zonas de más desgaste. Diseñado con una hechura moderna, esta chaqueta alberga un montón de prácticos detalles incluyendo una mayor longitud en la parte trasera, cremallera engomada y múltiples bolsillos.
Característica:
- Paneles de refuerzo en las zonas de mayor desgaste para una máxima duración
- Diseño moderno con un corte ergonómico
- Bolsillos con cremalleras
- Borde trasero caído para una mejor cobertura
- Protector de barbilla, para comodidad y estabilidad
- Abertura frontal por cremallera, para un fácil acceso
- 3 Bolsillos para mayor capacidad
- Capucha con forma ergonómica para un perfecto ajuste
- Nuevo color
Material:
Tejido exterior: Polar Borg 100% Poliéster
Composición de la carcasa: Polar Borg 100% Poliéster
Tejido de contraste: 100% Nylon
Composición del contraste: 100% Nylon
Peso de la carcasa gm: 300
Peso de la carcasa oz: 9
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso normal; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar tendiendo a la sombra; No planchar; No lavar en seco.;