Descrição:
La chaqueta softshell KX3 con capucha está diseñada con precisión utilizando un revolucionario tejido Ripstop, transpirable, impermeable y corta-viento. Su inspiración en el deporte incluye una parte trasera más larga, mangas con forma dinámica, puños ajustables, líneas reflectantes y múltiples bolsillos seguros con amplio espacio. La elección ideal para el trabajador moderno.
Característica:
- Transpirable, corta viento resistente al agua
- Duradero tejido Ripstop para asegurar la duración y resistencia al rasgado y rotura
- Diseño moderno con un corte ergonómico
- 2 bolsillos laterales con cremallera
- Puños ajustables con cierre autoadherente para un firme ajuste
- Mangas pre-curvadas que facilitan una mayor libertad de movimiento
- La capucha grande es elegante y práctica
- Líneas reflectantes para mayor visibilidad
- Borde inferior con cordón de ajuste
- Borde trasero curvado para más protección
- Tiradores de fácil agarre para todas las cremalleras
- Protector de barbilla, para comodidad y estabilidad
- 4 Bolsillos para mayor capacidad
- Capucha con forma ergonómica para un perfecto ajuste
- Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
- Bolsillo para el móvil
- 3 capas
Material:
Peso de la carcasa gm: 310
Peso de la carcasa oz: 9
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso normal; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; Planchar máximo 110ºC; No lavar en seco.;