Softshell con capucha KX3 (3 capas) Black/Grey S Y

N.º do artigo: KX362BGYS
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
Número do artigo KX362BGYS
EAN/GTIN 5036108350056
Número do fabricante KX362BGYS

Descrição

Descripción:

La chaqueta softshell KX3 con capucha está diseñada con precisión utilizando un revolucionario tejido Ripstop, transpirable, impermeable y corta-viento. Su inspiración en el deporte incluye una parte trasera más larga, mangas con forma dinámica, puños ajustables, líneas reflectantes y múltiples bolsillos seguros con amplio espacio. La elección ideal para el trabajador moderno.

Característica:

  • Transpirable, corta viento resistente al agua
  • Duradero tejido Ripstop para asegurar la duración y resistencia al rasgado y rotura
  • Diseño moderno con un corte ergonómico
  • 2 bolsillos laterales con cremallera
  • Puños ajustables con cierre autoadherente para un firme ajuste
  • Mangas pre-curvadas que facilitan una mayor libertad de movimiento
  • La capucha grande es elegante y práctica
  • Líneas reflectantes para mayor visibilidad
  • Borde inferior con cordón de ajuste
  • Borde trasero curvado para más protección
  • Tiradores de fácil agarre para todas las cremalleras
  • Protector de barbilla, para comodidad y estabilidad
  • 4 Bolsillos para mayor capacidad
  • Capucha con forma ergonómica para un perfecto ajuste
  • Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
  • Bolsillo para el móvil
  • 3 capas

Material:

Peso de la carcasa gm: 310
Peso de la carcasa oz: 9
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso normal; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; Planchar máximo 110ºC; No lavar en seco.;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta