Descripción:
Pantalón cargo de corte ajustado confeccionado en tejido elástico de algodón cepillado que proporciona comodidad duradera y libertad de movimiento. Con muchos detalles para ofrecer mayores prestaciones incluyendo rodillas pre-curvadas, cinturilla alta y longitud de pata ajustable para mayor versatilidad. Los bolsillos multi-función en los muslos son ideales como espacio seguro para teléfonos, bolis y herramientas.
Característica:
- Tejido con reverso cepillado para mayor calidez
- Diseño moderno con un corte ergonómico
- Bolsillo para el metro
- Rodillas pre-curvadasque facilitan mayor libertad de movimiento
- Extremo ajustable para adaptarse a todas las longitudes de pierna
- Todos los puntos de tensión están reforzados
- Diseño entallado para un confort excepcional
- 8 Bolsillos para mayor capacidad
- Bolsillo para el smartphone
- Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
- *Diseño registrado en la Comunidad Europea
- Nuevo modelo
Material:
Tejido exterior: Seratex Stretch Sarga piel de melocotón con reverso cepillado 98% Algodón, 2% Elastano
Composición de la carcasa: Sarga piel de melocotón con reverso cepillado 98% Algodón, 2% Elastano
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; Planchar máximo 110ºC; No lavar en seco.;