Pantalón KX3 Winter Black 28 R

N.º do artigo: KX312BKR28
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
Número do artigo KX312BKR28
EAN/GTIN 5036108415427
Número do fabricante KX312BKR28

Descrição

Descripción:

Pantalón cargo de corte ajustado confeccionado en tejido elástico de algodón cepillado que proporciona comodidad duradera y libertad de movimiento. Con muchos detalles para ofrecer mayores prestaciones incluyendo rodillas pre-curvadas, cinturilla alta y longitud de pata ajustable para mayor versatilidad. Los bolsillos multi-función en los muslos son ideales como espacio seguro para teléfonos, bolis y herramientas.

Característica:

  • Tejido con reverso cepillado para mayor calidez
  • Diseño moderno con un corte ergonómico
  • Bolsillo para el metro
  • Rodillas pre-curvadasque facilitan mayor libertad de movimiento
  • Extremo ajustable para adaptarse a todas las longitudes de pierna
  • Todos los puntos de tensión están reforzados
  • Diseño entallado para un confort excepcional
  • 8 Bolsillos para mayor capacidad
  • Bolsillo para el smartphone
  • Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
  • *Diseño registrado en la Comunidad Europea
  • Nuevo modelo

Material:

Tejido exterior: Seratex Stretch Sarga piel de melocotón con reverso cepillado 98% Algodón, 2% Elastano
Composición de la carcasa: Sarga piel de melocotón con reverso cepillado 98% Algodón, 2% Elastano
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; Planchar máximo 110ºC; No lavar en seco.;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta