Bermudas deportivas KX3 Cargo Black XXXL R

N.º do artigo: KX310BKRXXXL
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
Número do artigo KX310BKRXXXL
EAN/GTIN 5036108400409
Número do fabricante KX310BKRXXXL

Descrição

Descripción:

Un moderno pantalón deportivo que brinda una increíble comodidad y flexibilidad. Los puntos de tensión reforzados añaden durabilidad, mientras que la cintura acanalada permite al usuario final crear un ajuste personalizado. Otras características adicionales, como el bolsillo en el muslo y los bolsillos laterales y traseros con cierre de botón oculto, son ideales para guardar de forma segura teléfonos, bolígrafos y herramientas.

Característica:

  • Alto contenido en algodón, para mayor comodidad
  • Cintura elástica con cordón
  • 4 Bolsillos para mayor capacidad
  • Nuevo modelo
  • Cintura elástica completa para el mayor nivel de comodidad

Material:

Tejido exterior: 80% Algodón, 20% Poliéster
Composición de la carcasa: 80% Algodón, 20% Poliéster
Tejido de contraste: 94% Poliéster, 6% Elastane
Composición del contraste: 94% Poliéster, 6% Elastane
Peso de la carcasa gm: 270
Peso de la carcasa oz: 9
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; Planchar máximo 110ºC; No lavar en seco.;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta