Chaqueta Pewter Black XL R

N.º do artigo: KS32BKRXL
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
Número do artigo KS32BKRXL
EAN/GTIN 5036108196685
Número do fabricante KS32BKRXL

Descrição

Descripción:

Ideal para las frías condiciones del trabajo a la intemperie, esta chaqueta reune funcionalidad y moda. El forro interior, de tejido Sherpa Pile, atrapa el calor sobre el tronco, mientras que el ligero acolchado de las mangas reduce el volumen y facilita una mayor libertad de movimiento. Las características incluyen un bolsillo interior con cremallera, bolsillos para el móvil y bolígrafo y acceso para impresión o bordado.

Característica:

  • Forro Sherpa de calidad ″Premium″ para comodidad y calidez óptimas
  • Capucha para mayor protección contra los elementos
  • 6 Bolsillos para mayor capacidad
  • Bolsillo para el móvil
  • División para el boli
  • Abertura frontal por cremallera, para un fácil acceso
  • Borde ribeteado para un ajuste cómodo
  • Acceso para impresión para imagen corporativa
  • Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV

Material:

Tejido exterior: 65% Poliéster, 35% Algodón
Composición de la carcasa: 65% Poliéster, 35% Algodón
Peso de la carcasa gm: 280
Peso de la carcasa oz: 8

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta