Descripción:
Elegante incorporación a nuestra gama de sudaderas, la cremallera frontal permite que se pueda quitar la prenda rápidamente tal y como se necesita en los entornos de trabajo. Confeccionada con nuestro exclusivo tejido Cotton Plus, la sudadera Nickel tiene un corte moderno y una gran cantidad de detalles técnicos, además de un logo discreto.
Característica:
- Alto contenido en algodón, para mayor comodidad
- Ideal para personalización e imagen corporativa
- 2 bolsillos seguros
- Capucha para mayor protección contra los elementos
- Capucha con forro de punto, para el máximo confort
- Manguitos elásticos para calidez y confort mayores
- Borde ribeteado para un ajuste cómodo
- Bolsillo de ojal
- Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
Material:
Tejido exterior: 50% Poliéster, 50% Algodón
Composición de la carcasa: 50% Poliéster, 50% Algodón
Peso de la carcasa gm: 350
Peso de la carcasa oz: 10
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso normal; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar tendiendo; Planchar máximo 150ºC; No lavar en seco.;