Descrição:
Las bermudas Granite son elegantes, prácticas y son la opción ideal para los días calurosos. La utilización de tejido de polialgodón de gran calidad ofrece el confort y la duración necesaria para los modernos puestos de trabajo. Los bolsillos de pistolera, que se esconden, están hechos de resistente tejido Oxford de Nylon y son perfectos para las herramientas. Otros múltiples bolsillos ofrecen un lugar seguro y pueden albergar teléfonos inteligentes.
Característica:
- Resistente tejido duradero con excelente retención de color
- Tejido Oxford de poliéster resistente a la abrasión
- 10 Bolsillos para mayor capacidad
- Agarre elástico en el interior de la línea de la cintura que ayuda a mantener las prendas de la parte superior del cuerpo en su sitio
- Lazo para el martillo para mantenerlo con seguridad
- Costuras con puntada triple para mayor duración
- Bolsillos con cremalleras
- Bolsillos colgantes para herramientas
- Cinturilla con mitad elástica para un firme y cómodo ajuste
- Dos bolsillos traseros de parche
- Múltiples útiles bolsillos
- Colores en contraste para mayor distinción
Material:
Tejido exterior: Kingsmill Polycotton 65% Poliéster, 35% Algodón
Composición de la carcasa: 65% Poliéster, 35% Algodón
Descripción de la carcasa: Confeccionado de 65% Poliéster y 35% Algodón, el tejido Kingsmill™ garantiza altas prestaciones y máxima comodidad. El material está totalmente pre-encogido, cuenta con una retención de color superior y todas las ventajas que Usted pueda esperar de un moderno tejido para ropa laboral.
Peso de la carcasa gm: 245
Peso de la carcasa oz: 7
Lavado: Temp. máx. lavado 60ºC, proceso normal; No usar blanqueante; Secadora, temperatura normal; Limpieza en seco profesional, proceso normal, tetracloroetileno;