Mordaza Korpus KS 1500

N.º do artigo: KS150
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Tipo de produto Sargento

Números de identificação e classificações

Número do artigo KS150
EAN/GTIN 4008158032061
Número do fabricante KS150
Número L L80040 50

Descrição

Descripción:

  • Fuerza de sujeción de hasta 5.000 N
  • Mordazas ajustables sin escalonamiento
  • Sujeción en superficies angulares y paralelas

Característica:

  • alcance de brazo: 16 mm
  • Material / superficie:
    • Piezas metálicas de acero, galvanizadas
    • Husillo con hilo trapezoidal hecho de acero laminado, bruñido
    • mango hecho de madera, laca a base de agua
    • Tapas protectoras de plástico
  • abertura de sujeción: 200-1500 mm

Aplicación:

  • Obras interiores
  • Bricolaje
  • Fabricación de muebles y ebanistería
  • Sujeción y extensión de gran superficie

Nota:

  • Información de peligro:
    • Las herramientas de sujeción no son adecuadas para levantar, tirar o transportar.
    • Las herramientas de sujeción solo pueden sujetarse a mano sin recurso adicional.
    • El uso incorrecto puede causar lesiones personales o daños a la propiedad.
    • Nunca modifique o procese las herramientas de sujeción, solo úselas en su estado original. Si es necesario, utilice solo piezas de repuesto originales.
  • Instrucciones de cuidado:
    • Generalmente retire la suciedad
    • Limpie y engrase el husillo regularmente

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta