Descrição:
Tiras para el muslo de duradero neopreno que ayudan a mantener la rodillera en su sitio sin afectar a la circulación. Una resistente cubierta antideslizante protege las rodillas contra cortes y arañazos sobre cualquier tipo de terreno. Esta rodillera cuenta con un almohadillado confortable pero duradero de gel y esponja EVA.
Característica:
- Soporte extra a los cuádriceps por debajo de la rodilla con tira por arriba
- Diseño de rodillera en bisagra para facilidad de movimiento y evitar arrugas
- Caperuza de goma termoplástica antideslizante
- Grueso relleno de esponja de gel para mayor confort
- Tiras de Neopreno resistentes y duraderas
- Caja expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
- Certificado CE
- Marcado UKCA
- Este producto se vende en pares
- 33cm x 17cm
Norma:
- EN 14404: 2004 + A1: 2010 Type 1 (Level 2)
Material:
Material: Casco PP, TPR; Poliéster 600D, SBR; Esponja de EVA, Gel;