Descrição:
Tan ligera que no sentirá que la está utilizando. Diseñada para abrazar la rodilla, modelándose a su forma, mediante dos ligeras tiras convenientemente situadas. Una resistente cubierta exterior protegerá sus rodillas contra objetos afilados y superficies irregulares. Su grueso centro esponjoso sirve de almohadilla para las rodillas, mientras que su transpirable tejido interior permite circular el aire, evitando la acumulación de humedad.
Característica:
- Tejido interior transpirable, que permite que el aire circule
- Diseño ligero y envolvente
- Tiras ajustables para un ajuste seguro
- Resistente cubierta exterior para mayor protección
- Un grueso núcleo esponjoso protege las rodillas del usuario
- Bolsa expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
- Certificado CE
- Marcado UKCA
- 26,5cm x 19cm x 2,5cm
- Este producto se vende en pares
Norma:
- EN 14404: 2004 + A1: 2010 Type 1 Level 0
Material:
Material: Nylon; Espuma EVA; Plástico;