A escala industrial KGP 300K-2L, Margen de pesaje 300 kg, Lectura 10 g

N.º do artigo: KGP 300K-2L
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Tipo de produto Balanza de plataforma

Números de identificação e classificações

Número do artigo KGP 300K-2L
EAN/GTIN 4045761217980
Número do fabricante KGP 300K-2L
Número L L40250 3071

Descrição

Descripción:

  • Con esta combinación de plataforma (KERN KFP V20 IP65) y transmisor de pesaje digital,, sus procesos de pesaje son aptos para cumplir los requisitos de la Industria inteligente 4.0. Solo hay que montar la plataforma, conectar el transmisor de pesaje digital con la red y ya se puede pesar
  • Para transferir rápidamente los datos de pesaje a las redes conectadas, ordenadores, etc
  • Interfaz de datos USB y RS-232 de serie, Alimentación eléctrica mediante una interfaz USB
  • Formatos de transmisión de libre configuración
  • Transmisor de pesaje digital con estándar Interfaz de datos Ethernet a petición
  • Funciones: Pesar, tarar
  • Resolución interna 16 mill. piezas
  • Frecuencia de medición 10 Hz
  • Sencilla configuración con el software incluido
  • KERN YKV-01: Robusta carcasa fundida a presión y plástico
  • KERN YKV-01: Adecuado para montaje mural y sobre raíles DIN (opcional)

Característica:

  • Material del plato de pesaje, acero inoxidable
  • Temperatura ambiente admisible -10 °C/40 °C

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta