Weighbridge KFP 1500V20SNM, Margen de pesaje 1500 kg, Lectura 500 g

N.º do artigo: KFP 1500V20SNM
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Número do artigo KFP 1500V20SNM
EAN/GTIN 4045761185159
Número do fabricante KFP 1500V20SNM

Descrição

Descripción:

  • Plato de pesaje atornillado desde arriba, ello permite que pueda retirarse fácilmente
  • es higiénico y fácil de limpiar
  • Báscula de acero barnizado, tamaño de plato de pesaje 1500×1500×130 mm de chapa de acero estriada. Extremadamente rígido a la flexión gracias al alto grosor del material
  • 4 Células de pesaje, acero, recubierto de silicona, IP67, autorización OIML R60 para homologación, clase III, 3000 e
  • Puede instalarse gracias al marco foso (opcional)
  • La balanza trae de serie un nivel de burbuja y tornillos nivelantes para nivelarla con precisión
  • Acceso cómodo a la Junction-Box desde arriba
  • Nivelación cómoda de la báscula de plataforma, desde arriba

Característica:

  • Dimensiones del plato de pesaje A×P×A 1000×1000×80 mm
  • Peso neto aprox. 100 kg
  • Longitud del cable aprox. 5 m

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta