Plataforma KERN KBP 600V20M

N.º do artigo: KBP 600V20M
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Tipo de produto Balanza de plataforma

Números de identificação e classificações

Número do artigo KBP 600V20M
EAN/GTIN 4045761475830
Número do fabricante KBP 600V20M

Descrição

Descripción:

Plataforma: plato de pesaje acero inoxidable, base de acero barnizado, célula de pesaje de aluminio recubierta de silicona con IP65 contra polvo y salpicadura de agua
Plato de acero inoxidable; Base de acero barnizado; 1 célula de pesaje, aluminio, recubierto de silicona, IP65, autorización OIML-R60 para homologación, clase III, 3000 e; Nivel de burbuja y pies ajustables de serie, para nivelarla con precisión; Preparativos para montar con facilidad los conjuntos de puesta a tierra ESD en el puente de pesaje ; La Información sobre la célula de carga en el puente de pesaje facilita el montaje del indicador;

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta