Carretilla para paquetes

N.º do artigo: K1331P
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Tipo de produto Carretilla transportadora

Números de identificação e classificações

Número do artigo K1331P
EAN/GTIN 4017976681726
Número do fabricante K1331P
Número L L90070 427

Descrição

Ejecución:

desmontado

Descripción:

Práctico, con una gran pala plegable de tubo de acero. Robusta estructura soldada, con recubrimiento de polvo, azul RAL 5007. Asas de seguridad. Ruedas con neumáticos de poliuretano a prueba de pinchazos en llantas de plástico. Bujes con rodamientos de rodillos Estribos en la parte superior y abrazaderas cruzadas dobladas. Para el transporte seguro de mercancías redondas, como rollos, latas, cubos, etc. Entregada desmontada.

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 300
Ancho de la paleta (mm): 320/250
Profundidad de la paleta (mm): 250/500
Ancho total (mm): 580
Profundidad total (mm): 873
Altura total (mm): 1300
Neumáticos: Material macizo de poliuretano
Tamaño de la rueda (mm): 260 x 85

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta