LLAVE DINANOMETRICA 306 1000NM+TRINQUETE

N.º do artigo: K.306A1000
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Tipo de produto Llave dinamométrica

Números de identificação e classificações

Número do artigo K.306A1000
EAN/GTIN 3148518213271
Número do fabricante K.306A1000
Número L L60130 6

Descrição

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: Precisión de fábrica: ± 4 %
  • Llaves dinamométricas con un solo sentido de giro que pueden utilizarse para aflojar recolocando los insertos
  • Numeradas, suministradas con certificado de calibración ISO 6789

Característica:

  • L [mm]: 1280
  • Conexión: Ø 30 mm
  • Caja: BP.D1000
  • Potencia [N.m]: 200 - 1000
  • Clave: K.306-1000D
  • Recambios: K.151A
  • Graduación de medida [N.m]: 4.00
  • [kg]: 5.900

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta