REDUCTOR 3/4 A 1/2

N.º do artigo: K.230B
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
Tipo de produto Carraca

Números de identificação e classificações

Número do artigo K.230B
EAN/GTIN 3148510310961
Número do fabricante K.230B
Número L L60130 1048

Descrição

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: Para usar con vasos y elementos de accionamiento de 1/2″
  • Inserto cuadrado intercambiable de 1/2″: K.230B1
  • Par de apriete máximo: 512 Nm
  • cromado satinado, inserto cuadrado fosfatado

Característica:

  • d [mm]: 36
  • L [mm]: 58,5
  • L1 [mm]: 43
  • [g]: 250

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta