Chaleco de alta visibilidad Junior con tirantes y dos bandas Orange L R

N.º do artigo: JN14ORRL
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
Número do artigo JN14ORRL
EAN/GTIN 5036108358700
Número do fabricante JN14ORRL

Descrição

Descripción:

Continuando el éxito del chaleco para adultos C470, el modelo JN14 ha sido un producto muy bien acogido. El sencillo cierre frontal permite que los niños se lo pongan y se lo quiten ellos solos. Ideal para viajes escolares, salidas de clubes sociales y actividades al aire libre donde se necesita protección de alta visibilidad..

Característica:

  • Ligero y cómodo
  • Cita reflectante para mayor visibilidad
  • Cierre autoadherente para un fácil acceso
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN 17353 Type AB3

Material:

Tejido exterior: Tela 100% Poliéster
Composición de la carcasa: Tela 100% Poliéster
Peso de la carcasa gm: 124
Peso de la carcasa oz: 3.5
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar tendiendo; No planchar; No lavar en seco.; Máximo 50 lavados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta