JLS3 Doble fondo media altura rojo

N.º do artigo: JLS3-PPAV2
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
Tipo de produto Banco de trabajo móvil

Números de identificação e classificações

Número do artigo JLS3-PPAV2
EAN/GTIN 3662424109676
Número do fabricante JLS3-PPAV2

Descrição

Descripción:

  • AHORRO DE ESPACIO: El espacio de la pared se transforma en zonas de almacenamiento o exposición.
  • AHORRO DE TIEMPO: Acceso directo a las herramientas. Fijación de herramientas con los ganchos CKSHooks (ver catálogo FACOM).
  • MONTAJE RÁPIDO: Si sólo utiliza medios paneles H 500 mm, puede utilizar el JLS3-TUBESUP50.
  • MODULO: Los semipaneles JLS3-PPAV1(BS), JLS3-PPAV1USB(BS) o JLS3-PNB(BS) pueden apilarse con el kit de montaje JLS3-TUBESUP100.
  • Los semipaneles JLS3-PPAV2 también pueden apilarse con el JLS3-TUBESUP100.
  • Montaje rápido: Si sólo utiliza semipaneles H 500 mm, puede utilizar el JLS3-TUBESUP50.

Característica:

  • Rojo
  • L1454xH503xD48mm
  • Peso: 6,5kg

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta