JLS3 Encimera metálica doble 40x1455 mm

N.º do artigo: JLS3-PM2BS
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
Tipo de produto Banco de trabajo móvil

Números de identificação e classificações

Número do artigo JLS3-PM2BS
EAN/GTIN 3662424109607
Número do fabricante JLS3-PM2BS

Descrição

Descripción:

  • Placa metálica cubierta con alfombrilla de goma
  • Ideal para una unidad informática: la placa está perforada para colocar los cables
  • Si combina el armario bajo JLS2-MBSPC con el armario alto JLS2-MHSPC, los cables pueden ocultarse discretamente
  • Superficie de goma
  • Montaje fácil y rápido

Característica:

  • Dimensiones totales: L1453xH750xD40mm
  • Peso: 20kg
  • Carga admisible: 100kg

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta