JLS3 Encimera de madera doble 40x1455 mm

N.º do artigo: JLS3-PB2
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Tipo de produto Banco de trabajo móvil

Números de identificação e classificações

Número do artigo JLS3-PB2
EAN/GTIN 3662424109508
Número do fabricante JLS3-PB2

Descrição

Descripción:

  • Tapa de madera de haya multicapa con un grosor de 40 mm para una mayor resistencia y durabilidad.
  • Acabado de la madera: tratamiento con aceite de linaza para una mayor resistencia a los líquidos y un fácil mantenimiento.
  • Montaje fácil y rápido gracias a los insertos metálicos pretaladrados, que sólo hay que colocar según la configuración elegida.

Característica:

  • Dimensiones totales: l453x750xD40mm
  • Peso: 30kg
  • Carga total: 1 tonelada

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta