JLS3 Encimera de madera 40x727 mm

N.º do artigo: JLS3-PB1
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
Tipo de produto Banco de trabajo móvil

Números de identificação e classificações

Número do artigo JLS3-PB1
EAN/GTIN 3662424109492
Número do fabricante JLS3-PB1

Descrição

Descrição:

  • Tapa de madera de haya multicapa con un grosor de 40 mm para una mayor resistencia y durabilidad.
  • Acabado de la madera: tratamiento con aceite de linaza para una mayor resistencia a los líquidos y un fácil mantenimiento.
  • Montaje fácil y rápido gracias a los insertos metálicos pretaladrados, que sólo hay que colocar según la configuración elegida.

Característica:

  • Dimensiones totales: 724 x 750 x 40 mm
  • Peso: 15 kg
  • Carga total: 500 kg

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta