JLS3 armario superior de 3 compartimentos + persiana enrollable negro

N.º do artigo: JLS3-MHTRBS
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Tipo de produto Banco de trabajo móvil

Números de identificação e classificações

Número do artigo JLS3-MHTRBS
EAN/GTIN 3662424109447
Número do fabricante JLS3-MHTRBS

Descrição

Descripción:

  • El cajón doble puede utilizarse para guardar herramientas y/o artículos demasiado largos y voluminosos para los armarios estándar.
  • Máxima visibilidad y accesibilidad gracias a la sección de gancho vertical.
  • La apertura del 100% de la persiana enrollable permite el acceso directo a la herramienta.
  • Persiana enrollable con cierre centralizado, con bloqueo de articulación
  • Equipada con un panel trasero perforado (6 x 6 mm en pasos de 12 mm) para el montaje de herramientas mediante la fila de ganchos CKS.
  • Espacio de almacenamiento abierto adicional de 200 mm de altura para recipientes, herramientas, ...y espacio para una regleta de enchufes JLS3-POWERBLOCK
  • Fácil montaje directo en un armario bajo con encimera o en la pared. No requiere kit de montaje.

Característica:

  • Dimensiones totales: L. 2182 x D. 278 x H. 1005mm
  • Dimensiones de montaje del gancho útil: L. 2057 x D. 183 x H. 714mm
  • Peso: 75kg

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta