JLS3 Armario superior + 2 puertas de cristal rojo

N.º do artigo: JLS3-MHSPV
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Tipo de produto Banco de trabajo móvil

Números de identificação e classificações

Número do artigo JLS3-MHSPV
EAN/GTIN 3662424109416
Número do fabricante JLS3-MHSPV

Descrição

Descripción:

  • 2 puertas batientes transparentes de plexiglás de 3 mm de espesor, montadas sobre pasador invisible
  • Bisagras que permiten una apertura de 180 grados
  • Las puertas están probadas para 10.000 ciclos de apertura/cierre
  • 2 estantes pintados en epoxi, regulables en altura (en incrementos de 100 mm) con una capacidad de carga de 20 kg
  • Cerradura de llave, suministrada con 2 llaves, 1 de ellas batiente. Cerradura sustituible
  • Fijación fácil, rápida y directa a encimera o pared
  • No requiere kit de montaje

Característica:

  • Dimensiones totales: L. 719 x P. 278 x A.1005 mm
  • Peso: 22,3 kg

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta