JLS3 Cajón 70 mm para JLS3-MBSPP

N.º do artigo: JLS3-MBSPPDR70
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
Tipo de produto Banco de trabajo móvil

Números de identificação e classificações

Número do artigo JLS3-MBSPPDR70
EAN/GTIN 3662424110115
Número do fabricante JLS3-MBSPPDR70

Descrição

Descripción:

  • Cajón de cierre automático con 70mm de altura para JLS3-MBSPP o JLS3-MBSPPBS
  • Es posible alojar 3 módulos de espuma en 1 cajón

Característica:

  • Capacidad de soporte: 75kg
  • Dimensiones totales: L. 556 x P. 625 x H. 60mm
  • Peso: 6,3kg

Volumen de suministro:

  • Conjunto compuesto por 1 cajón y 1 par de raíles

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta