JLS3 Módulo bajo de esquina encimera de acero inoxidable negro

N.º do artigo: JLS3-MBSCSGBS
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Tipo de produto Banco de trabajo móvil

Números de identificação e classificações

Número do artigo JLS3-MBSCSGBS
EAN/GTIN 3662424110092
Número do fabricante JLS3-MBSCSGBS
Número L L60130 11723

Descrição

Descripción:

  • Esquina multifuncional con 2 cajones verticales con 2 estantes interiores para guardar botes, botellas, ... (dimensiones útiles L. 195 x P. 630 x A. 700mm)
  • Incluye encimera y base
  • Equipado con 4 gatos giratorios con rótula para una estabilidad óptima, independientemente del tipo de suelo

Característica:

  • Dimensiones totales: L. 700,5 x P. 700,5 x A. 1055mm. (incluido zócalo elevado y encimera)
  • Peso: 120kg (mueble con encimera de madera)
  • Peso: 125kg (mueble con encimera de acero inoxidable cepillado

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta