Carro de taller JET con 7 cajones, 5 módulos por cajón, rojo (RAL 3020)

N.º do artigo: JET.8M5A
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Tipo de produto Carros de taller

Números de identificação e classificações

Número do artigo JET.8M5A
EAN/GTIN 3662424106842
Número do fabricante JET.8M5A
Número L L60130 10495

Descrição

Descripción:

  • Superficie de trabajo un 25% más grande (frente a la gama antigua) para un uso óptimo
  • Innovador sistema de ranuras para facilitar la fijación de un gran número de accesorios
  • Asas dobles para una mejor maniobrabilidad
  • Larga vida útil gracias a los materiales de alta calidad - resistentes a los productos químicos más comunes del taller
  • Protección reforzada gracias al material de elastómero termoplástico con efecto amortiguador que protege las herramientas y el carro
  • Asas de aluminio anodizado de alta calidad con diseño exclusivo para una comodidad y agarre ideales
  • Sistema de cierre suave: Con rieles de rodamiento de bolas, totalmente extensible con ″soft close″ para un cierre suave de los cajones
  • Ruedas de goma giratorias: 4 ruedas á Ø125 mm, 2 giratorias con freno y 2 fijas
  • El carro se suministra con las ruedas montadas - repelentes a las virutas y resistentes a los hidrocarburos más comunes
  • Bloqueo central con mecanismo robusto de acero y llave plegable irrompible
  • Agujeros perforados para un total de 8 destornilladores o.
  • Compatible con todos los módulos Facom

Característica:

  • 8 cajones = 40 módulos
  • 6 cajones, altura 60 mm = 30 módulos
  • 2 cajones, altura 130 mm = 10 módulos
  • Se suministra con 10 separadores para cajones de 60 mm
  • Carga estática total: 1000 kg
  • Carga útil total por cajón: 20-35 kg
  • Capacidad por cajón: 15-65 litros
  • Dimensiones útiles del cajón (L x A x A): 948 x 421 x 60/130 mm
  • Color: Rojo 3020
  • [kg]: 110

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta