Medidor de espespores de capa digital SAUTER JCT 100

N.º do artigo: JCT 100
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
Tipo de produto Medidor de espesor de capa

Números de identificação e classificações

Número do artigo JCT 100
EAN/GTIN 4045761367760
Número do fabricante JCT 100
Número L L40250 3576

Descrição

Descripción:

Medidor de espespores de capa de la nueva generación
Determina con precisión el grosor de las capas de pintura o barniz sobre el material base ferroso y no ferroso; La combinación del método de medición magnético con el de corrientes inducidas permite una precisión y flexibilidad especialmente elevadas. El material base se reconoce automáticamente; Rendimiento estable y fiable, así como medición sin destrucción; Rango de medición hasta 2000 µm; Sensor de bajo desgaste gracias a la más moderna tecnología; Calibración de dos y de un punto; Medición individual y múltiple para una evaluación de OK/NOK. La indicación LED de tres colores indica el atributo de valor actual (verde: cualificado, rojo: por debajo del valor límite, amarillo: por encima del valor límite); La pantalla gira automáticamente y facilita al usuario leer desde los más diversos ángulos los valores medidos y, alternativamente, se puede bloquear de forma manual; Diversidad de funciones con modo de automóvil, transmisión de voz, aplicación de Bluetooth y linterna LED; Incluye una aplicación de Bluetooth para la comunicación y uso ; Principales campos de utilización: Medición del espesor de capa en metales en la industria e investigación, como por ejemplo en los sectores de la automoción, metalurgia, pinturas e inspección; Envío en una caja práctica;

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta