Espectrómetro de color SAUTER JCS 100

N.º do artigo: JCS 100
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
Tipo de produto Instrumento de medición de intensidad lumínica

Números de identificação e classificações

Número do artigo JCS 100
EAN/GTIN 4045761367777
Número do fabricante JCS 100
Número L L40250 3577

Descrição

Descripción:

Versátil espectrómetro de color para usos profesionales
Preciso espectrómetro de color para determinar las longitudes de onda y los espectros cromáticos; Determina numerosos parámetros cromáticos; Ángulo de observación estándar seleccionable de 2 o 10 grados, varios modos de fuente de luz, varios espacios cromáticos; Estructura óptima geométrica D/8, es decir, el ángulo en que se capta la luz reflejada de la muestra es de 8 grados. La estructura es apta para los más diversos materiales y superficies; Método de medición: el sistema de ruta óptica dual capta simultáneamente el espectro SCI y SCE de una muestra. Esta combinación permite una caracterización precisa y completa del color, tanto teniendo en cuenta el brillo como independientemente de él; Con fuente de luz LED como ayuda a las mediciones de fluorescencia; El panel blanco incorporado como referencia está protegido de la suciedad y garantiza la precisión de la medición; Diseño portátil, construcción robusta; No se tambalea, hermético al polvo y resistente a los impactos; Espectro completo con una prolongada durabilidad y bajo consumo de corriente; Desarrollado para el control de calidad de los colores, como p. ej. en la industria textil, de impresión, cerámica, alimentaria y cosmética; Ideal para usos en laboratorios y en la industria:- Interfaz de datos USB incluida de serie- Medición rápida y precisa de los espectros de SCI y SCE, simultáneamente y en un segundo- Pantalla a color con un sencillo manejo táctil; Ofrece los más diversos algoritmos de calibración; Es compatible con varios estándares y parámetros nacionales e internacionales, entre otros con el factor de reflexión espectral, WI (ASTM E313, CIE/ISO, AATCC y Hunter), YI (ASTM 01925, ASTM 313), el índice del espectro de color de Mt, la solidez del color al tacto, la fijación del color, la intensidad, el grado de cobertura, la clasificación de colores 555 y la de Munsell (C2);

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta