VASO 3/8 - 12C - 11/32

N.º do artigo: JB.11/32
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
Tipo de produto Llave de vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo JB.11/32
EAN/GTIN 3148510291451
Número do fabricante JB.11/32
Número L L60130 9622

Descrição

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: Perfil OGV®: más rendimiento y seguridad, protege las tuercas
  • cumple las normas de aviación
  • cromado brillante

Característica:

  • A [″]: 11/32
  • d [mm]: 16,7
  • d1 [mm]: 12,7
  • L [mm]: 27
  • L1 [mm]: 6,8
  • Borde 12 [mm]: 12
  • [g]: 22

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta