VASO ARTICULADO 3/8 - 7/16

N.º do artigo: J.7/16F
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
Tipo de produto Llave de vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo J.7/16F
EAN/GTIN 3148510279046
Número do fabricante J.7/16F
Número L L60130 6768

Descrição

Descrição:

  • Puntos fuertes del producto: Perfil OGV®: más potencia y seguridad, protege las tuercas
  • Solución compacta que hace superflua una junta universal
  • Cromado brillante

Característica:

  • A [″]: 7/16
  • d [mm]: 19
  • d1 [mm]: 15,8
  • B [mm]: 49
  • L [mm]: 27
  • L1 [mm]: 9,8
  • Borde [mm]: 12
  • [g]: 27

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta