VASO 3/8 - 12C - 13/16

N.º do artigo: J.13/16
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
Tipo de produto Llave de vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo J.13/16
EAN/GTIN 3148510278407
Número do fabricante J.13/16
Número L L60130 6026

Descrição

Descripción:

  • Grosores del producto: Perfil OGV®: más potencia y seguridad, protege las tuercas
  • cromado brillante

Característica:

  • A [″]: 13/16
  • d [mm]: 23,0
  • d1 [mm]: 28,0
  • L [mm]: 33
  • L1 [mm]: 16,0
  • Borde 12 [mm]: 12
  • [g]: 79

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta